Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW00
Cod. Produttore
KW00
Cod. EAN
8005543613245

Informazioni di prodotto

Cover per falsi poli, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con articoli standard come K4950

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e affidabile dei falsi poli
  • Estetica pulita con finitura bianca
  • Contributo indiretto al risparmio energetico evitando cortocircuiti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per falsi poli. Per articolo K4950 - 1 modulo, Bianco.

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

22

Produttore

Cover Bticino Living Now Falso Polo Bianca 1M

€ 2,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info