Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4180
Cod. Produttore
HS4180
Cod. EAN
8012199747033

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10/16A 250Vac - bipasso interasse 19-26mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa bipasso 2P+T 16A 250 V a.c. conforme allo standard italiano, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'alimentazione elettrica di apparecchi con spine bipasso. Dotata di contatto di protezione e contatti attivi tondi schermati, assicura una connessione stabile e duratura. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, è disponibile in diverse finiture tra cui antracite, bianco, tech e neutral. La presa supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione di 250 V AC, adatta per installazioni residenziali e professionali. Il design compatto e funzionale si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo un prodotto di alta qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac antracite civile residenziale

€ 21,65 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info