Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4140/16
Cod. Produttore
HS4140/16
Cod. EAN
8012199747088

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A 250Vac standard tedesco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa BTIHS4140/16 della serie Axolute è una presa elettrica standard 2 poli più terra (2 P+E) da 16 A e 250 V AC, compatibile con prese italiane e tedesche. È dotata di contatti a tulipano schermati e contatto di protezione centrale, con distanza tra i poli di 19 mm e 26 mm in configurazione a due centri, che garantiscono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata in policarbonato autoestinguente e priva di alogeni, è resistente ai raggi UV e ha un indice di protezione IP 21D e un grado di resistenza agli urti IK 04. La presa è disponibile in diversi colori tra cui antracite, bianco, tech e neutro. È progettata per un funzionamento duraturo e sicuro, con terminali sia a vite che senza vite, e si installa facilmente con strumenti standard. Il prodotto è conforme alle normative vigenti per materiali elettrici e offre un’elevata qualità costruttiva e performance elettriche, ideale per utilizzo domestico e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A (disponibilità per LED segnalazione di tensione) - antracite

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9004

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

AXOLUTE

Produttore

Presa 2P+T 16A 250V standard tedesco Axolute per civile residenziale

€ 31,97 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info