Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12458
Cod. Produttore
GW12458
Cod. EAN
8011564719231

Informazioni di prodotto

Il connettore di diffusione sonora nero garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile aggancio frontale per montaggio e smontaggio rapido senza rimuovere il supporto
  • Design modulare compatto per ottimizzare lo spazio
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Funzionalità avanzate in spazi ridotti
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

collegamento altoparlante

campo per dicitura

con campo per dicitura

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

nero

direzione di uscita

diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

PRESA AUDIO VIDEO - DIFFUSIONE SONORA - 1 MODULO - NERO SATINATO -CHORUSMART