Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Incassato
Tipologia
Presa d'arrivo
copertura
Altro
numero di uscite
2
attenuazione collegamento a 860 MHz
4,5 DECIBEL
tipo di fissaggio
Fissaggio a uncino/a vite
attenuazione collegamento a 2150 MHz
5 DECIBEL
frequenza
87,5 ... 2400 MEGAHERTZ
Serie
Merten Antique / Artec / Trancent
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te