› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Building Automation (KNX)

Presa alimentazione Schuko 16A 250V bianco incasso IP20 Merten System M

Cod. Rexel MRTMTN2300-0319
Cod. Produttore MTN2300-0319
Cod. EAN 3606480303173

Informazioni principali

  • Montaggio: Incasso
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V
  • Configurazione poli: 2P + E
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale: Termoplastica
  • Dimensioni (LxAxP): 71x71x40 mm
  • Serie: Merten System M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa di alimentazione Merten System M MTN2300-0319 è costituita da policarbonato bianco polare senza alogeni e metallo. La tensione operativa nominale è 250 V e la corrente nominale è 16 A. Lo standard di uscita è 2P+E Schuko e il dispositivo è a incasso: il comando è nascosto nella parete. La connessione otturata garantisce tranquillità e riduce i rischi. L'installazione è facile grazie al fissaggio senza viti. L'indice di protezione è IP20, deve essere installato all'interno.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Morsetti di messa a terra

qualità del materiale

Materiale termoplastico

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino/a vite

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK03

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

Merten System / M

Presa alimentazione Schuko 16A 250V bianco incasso IP20 Merten System M