Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4142A
Cod. Produttore
K4142A
Cod. EAN
8005543649176

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250 V AC
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP 20D
  • Connessione: morsetti automatici
  • Capacità morsetti: 2,5 mm²
  • Dimensioni: 45,2x44,7x31 mm
  • Materiale: PC autoestingente
  • Serie: LIVING NOW

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard francese-belga 2 poli più terra da 16 A e 250 V con morsetti automatici per un collegamento semplice e sicuro. Realizzata in policarbonato autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce durata e sicurezza nel tempo. La finitura satinata conferisce un aspetto elegante e moderno. Progettata per un’installazione senza manutenzione, è adatta a un utilizzo prolungato con protezione contro il contatto diretto con parti in tensione. Dimensioni compatte e compatibilità con coperture di varie colorazioni completano un prodotto affidabile e versatile per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: presa 2P+T 16 A - 250 Va.c. standard Franco/Belga - alveoli schermati - morsetti automatici - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

Tipologia

Pin contatto di protezione

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9011

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

31 mm

con alimentatore USB incorporato

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Tipo di alimentazione USB

C

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa 2P+T 16A 250Vac standard franco/belga incasso residenziale