Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAK5PC33L
Cod. Produttore
AK5PC33L
Cod. EAN
3389110576863

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P
  • Lunghezza cavo: 1000 mm
  • Sezione cavi: 4 mm²
  • Protezione termica: 32 A aria libera
  • Certificazioni: CSA, DNV, UL, LROS
  • Norma di conformità: IEC 60439
  • Serie: Linergy HK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa della spina di Linergy 3P. Fornisce 3P, 2 punti e 3 cavi con sezione di 4 mm², da 1 m. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).

colore

Grigio

larghezza

38 mm

altezza

46 mm

numero RAL

7021

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

3

numero di poli

3

lunghezza

36 mm

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

32 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

Linergy HK

Produttore

Presa 32 A per AK5