Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19210.USB
Cod. Produttore
19210.USB
Cod. EAN
8007352707047

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale + USB C grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici, grigio - 2 moduli

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di fasi

2

codice RAL (simile)

7015

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

con funzione loop

con alimentatore USB incorporato

senza alogeni

contatto di protezione

con protezione dal contatto incrementata

montaggio isolato

frequenza

50.00 Hz

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE + USB C G