Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14210.USB
Cod. Produttore
14210.USB
Cod. EAN
8007352707061

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici, bianco - 2 moduli

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di fasi

2

codice RAL (simile)

9003

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

52.10 mm

con funzione loop

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

montaggio isolato

con alimentatore USB incorporato

frequenza

50.00 Hz

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

bianco

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE + USB C B