Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20209.N
Cod. Produttore
20209.N
Cod. EAN
8007352285859

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 Next

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), Next - 2 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9022

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 Next