Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20286
Cod. Produttore
20286
Cod. EAN
8007352257856

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 4 moduli

numero di prese commutabili

1

tensione nominale

230 V

corrente nominale

16 A

corrente di guasto nominale

10 mA

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

protezione da corrente di guasto

con illuminazione funzionale

con protezione dal contatto incrementata

con interruttore ACC/CHIUS

numero di unità

2

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiffC16 grigio