Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16286
Cod. Produttore
16286
Cod. EAN
8007352113213

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 g

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 4 moduli

tensione nominale

230 V

numero di prese commutabili

1

corrente di guasto nominale

10 mA

numero dei moduli (per costruzione modulare)

4

corrente nominale

16 A

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

75 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

57 mm

codice RAL (simile)

9001

con protezione dal contatto incrementata

con illuminazione funzionale

protezione da corrente di guasto

con interruttore ACC/CHIUS

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

2

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 intb+MTDiff C16 g Idea