Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16276
Cod. Produttore
16276
Cod. EAN
8007352113091

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, grigio - 3 moduli

numero di prese commutabili

1

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

75 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

57 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

con interruttore ACC/CHIUS

numero di unità

2

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 grigio Idea