Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16209.B
Cod. Produttore
16209.B
Cod. EAN
8007352049291

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 bianco

Documentazione tecnica

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), bianco - 2 moduli

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo italiano P30

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

50 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9001

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 bianco Idea