Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00224
Cod. Produttore
00224
Cod. EAN
8007352037328

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P30 assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

esecuzione

tipo italiano P30

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 16A P30 assiale nero