Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00222.B
Cod. Produttore
00222.B
Cod. EAN
8007352024892

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale, bianco

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

numero di poli

2

esecuzione

tipo italiano P17

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco