Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
230 V
numero di prese commutabili
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
corrente nominale
16 A
esecuzione
tipo italiano Bipasso
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
argento
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
56 mm
codice RAL (simile)
9006
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
con interruttore ACC/CHIUS
casella di testo/superficie di marcatura
numero di unità
Cod. Rexel: EXK41000 Cod. Produttore: K41000 Cod. EAN: 8013406274809
Cod. Rexel: EXR024 Cod. Produttore: R024 Cod. EAN: 8013406137814
Cod. Rexel: EXR060 Cod. Produttore: R060 Cod. EAN: 8013406137876
Cod. Rexel: EXR131 Cod. Produttore: R131 Cod. EAN: 8013406217721
Cod. Rexel: EXR040 Cod. Produttore: R040 Cod. EAN: 8013406137845
Cod. Rexel: EXK06931 Cod. Produttore: K06931 Cod. EAN: 8013406289957
Cod. Rexel: EX0930/000.04 Cod. Produttore: 0930/000.04 Cod. EAN: 8013406100511
Cod. Rexel: EXR260 Cod. Produttore: R260 Cod. EAN: 8013406198020
Cod. Rexel: VIV53108 Cod. Produttore: V53108 Cod. EAN: 8007352492196
Cod. Rexel: VIV53108.B Cod. Produttore: V53108.B Cod. EAN: 8007352510111
Cod. Rexel: VIV53112 Cod. Produttore: V53112 Cod. EAN: 8007352510128
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te