Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19203.AB
Cod. Produttore
19203.AB
Cod. EAN
8007352652026

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A P17/11 antibatt. grigio

Documentazione tecnica

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, materiale antibatterico, grigio

numero di unità

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7015

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

34.50 mm

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

senza alogeni

frequenza

50.00 Hz

esecuzione

tipo italiano Bipasso

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PRESA 2P+T 16A P17/11 ANTIBATT. GRI