Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00251
Cod. Produttore
00251
Cod. EAN
8007352066397

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A francese assiale nero

Documentazione tecnica

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard francese, uscita cavo assiale, nero

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

corrente nominale

16 A

esecuzione

pin contatto di protezione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 16A francese assiale nero