Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30214
Cod. Produttore
GW30214
Cod. EAN
8011564044890

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre una soluzione modulare e versatile per impianti civili, combinando estetica e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con telai standard
  • Risparmio di tempo con componenti componibili fino a 18 moduli
  • Design elegante in nero satinato per un’installazione professionale e di classe

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con prese 2P+T da 16A
  • Comfort e controllo migliorati grazie alla gamma completa di dispositivi modulari
  • Possibile risparmio energetico grazie a dispositivi di protezione e controllo integrati

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Rosso

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Altra alimentazione di sicurezza (rosso)

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

conduttore neutro a connessione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

48 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

contatto di protezione

Tondo

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Presa 2P+T 16A bipasso italiano/tedesco serie civile Playbus nero satinato modulari