Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30232
Cod. Produttore
GW30232
Cod. EAN
8011564030596

Informazioni di prodotto

PRESA 2P+T 15A ST.USA
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

corrente nominale

15 A

tensione nominale

125 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

supporto modulo

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

tipo di collegamento

morsetto a vite

stampa/marcatura

senza stampa

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

esecuzione

American National Standard

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

contatto di protezione

numero di fasi

1

colore

nero

Produttore

PRESA STANDARD USA 125V ac - 2P+T 15A - 1 MODULO - PLAYBUS