Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16226
Cod. Produttore
16226
Cod. EAN
8007352084810

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 grigio

Documentazione tecnica

Presa 2P+T 10 A 250 V~ standard svizzero tipo 13, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

esecuzione

tipo 13

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

grigio

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

50 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

1

Produttore

Presa 2P+T 10A svizzero tipo 13 grigio Idea