Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14330.SL
Cod. Produttore
14330.SL
Cod. EAN
8007352310223

Informazioni di prodotto

Presa 2P 6A 24V SELV Silver

Documentazione tecnica

Presa 2P 6 A 24 V (SELV) per spina 01620 (spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm), Silver. Per circuiti ausiliari

codice RAL (simile)

9006

corrente nominale

6 A

tensione nominale

24 V

profondità dell'apparecchio

34.50 mm

colore

argento

Produttore

PRESA 2P 6A 24V SELV SILVER