Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14233.SL
Cod. Produttore
14233.SL
Cod. EAN
8007352309722

Informazioni di prodotto

Presa 2P 16A USA+EU ø4,8mm Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato (spinotti piatti paralleli e spinotti ø 4,8 mm), Silver

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa 2P 16A USA+EU ø4,8mm Silver