Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di unità
1
codice RAL (simile)
9005
corrente nominale
10 A
tensione nominale
250 V
larghezza dell'apparecchio
40 mm
altezza dell'apparecchio
46 mm
profondità dell'apparecchio
18 mm
senza alogeni
chiudibile
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
frequenza
50.00 Hz
esecuzione
EV013828
tipo di collegamento
morsetto a vite
colore
nero
tipo di fissaggio
fissaggio con vite
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: VI20300.01.N Cod. Produttore: 20300.01.N Cod. EAN: 8007352287143
Cod. Rexel: VI20300.01.B Cod. Produttore: 20300.01.B Cod. EAN: 8007352314351
Cod. Rexel: VI20300.01 Cod. Produttore: 20300.01 Cod. EAN: 8007352249103
Cod. Rexel: VI20210.N Cod. Produttore: 20210.N Cod. EAN: 8007352285873
Cod. Rexel: VI20210 Cod. Produttore: 20210 Cod. EAN: 8007352249592
Cod. Rexel: VI20210.B Cod. Produttore: 20210.B Cod. EAN: 8007352314092
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te