Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057354
Cod. Produttore
057354
Cod. EAN
3245060573546

Informazioni di prodotto

Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/In= 16A, Vn=230Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa da pannello dritta 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

distanza di foratura verticale

47 mm

distanza di foratura orizzontale

47 mm

dimensione della flangia verticale

58 mm

dimensione della flangia orizzontale

58 mm

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA 16A 2P+T 230V IP44