Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE413-11180
Cod. Produttore
413-11180
Cod. EAN
5022660635441

Informazioni di prodotto

Preformato a Y 1311-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione degli stress meccanici interni. Impermeabilizzazione e protezione meccanica nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

82,6 mm

diametro gambo prima della contrazione

30,4 mm

diametro gambo dopo la contrazione

15,2 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

15,2 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30,4 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a Y 1311-1-G termorestringente per cablaggi elettrici ed elettronici protezione meccanica impermeabilizzazione