Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Per cavi e conduttori a 2 fili
tipo
Termoretrazione
lunghezza totale dopo la retrazione
145 mm
diametro gambo prima della contrazione
27 mm
diametro gambo dopo la contrazione
14 mm
diametro interno della punta dopo la retrazione
diametro interno della punta prima della retrazione
Temperatura d'esercizio
-75 ... 150 °C
Serie
HELASHRINK
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te