Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE413-01180
Cod. Produttore
413-01180
Cod. EAN
5022660635427

Informazioni di prodotto

Preformato a Y 1301-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Preformati termorestringenti con forma a Y (45°). Riduzione delle tensioni meccaniche interne nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

50 mm

diametro gambo prima della contrazione

13 mm

diametro gambo dopo la contrazione

7 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

7 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

13 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente a Y 45° riduzione tensioni cablaggi elettrici ed elettronici