Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE422-40100
Cod. Produttore
422-40100
Cod. EAN
5022660462023

Informazioni di prodotto

Preformato a T 412H623-9

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Da utilizzare con adattatore circolare. Preformati termorestringenti per utilizzi in applicazioni di cablaggio elettrico ed elettronico

Tipologia

Per cavi e conduttori a 2 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

120,3 mm

diametro gambo prima della contrazione

34,2 mm

diametro gambo dopo la contrazione

11,4 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

11,4 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

22,8 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato a T 412H623-9 termorestringente per cablaggio elettrico ed elettronico con adattatore circolare