Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-77180
Cod. Produttore
401-77180
Cod. EAN
5022660635069

Informazioni di prodotto

Preformato 177-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione parziale delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Per cavi con diametri ridotti. Da utilizzare con l'adesivo W24 per un'elevata resistenza chimica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

74 mm

diametro gambo prima della contrazione

26,1 mm

diametro gambo dopo la contrazione

19,1 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

2,6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

7,6 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 177-1-G riduzione tensioni per cavi diametro ridotto cablaggi elettrici elettronici