Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-58880
Cod. Produttore
401-58880
Cod. EAN
5022660634888

Informazioni di prodotto

Preformato 158-42-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

110 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

35 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

16 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

60 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 158-42-G isolamento e protezione cablaggi elettrici ed elettronici