Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-54780
Cod. Produttore
401-54780
Cod. EAN
5022660634741

Informazioni di prodotto

Preformato 154-41-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Da utilizzare in combinazione con un adattatore circolare scanalato. Per l'isolamento e la riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Eccellente protezione contro gli stress ambientali. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

43 mm

diametro gambo prima della contrazione

30 mm

diametro gambo dopo la contrazione

14 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 154-41-G isolamento cavi protezione meccanica cablaggi elettrici elettronici