Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-13180
Cod. Produttore
401-13180
Cod. EAN
5022660413469

Informazioni di prodotto

Preformato 113-1-G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riduzione delle tensioni meccaniche tra cavo e connettore. Nell'ambito delle riparazioni, una volta riscaldato, è facilmente rimuovibile grazie all'adesivo termofusibile.. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

25,4 mm

diametro gambo prima della contrazione

10,7 mm

diametro gambo dopo la contrazione

7,9 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

2 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

4,6 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 113-1-G riduzione tensioni meccaniche cablaggi elettrici ed elettronici