Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2940.M32N
Cod. Produttore
2940.M32N
Cod. EAN
8051316072948

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata protezione contro l'ingresso di polvere e acqua, con un grado di protezione IP68. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti difficili, dove è richiesta una resistenza superiore. La sua struttura robusta e durevole assicura una lunga vita operativa, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La versatilità di questo dispositivo lo rende adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione e la funzionalità sono essenziali. Con un design che facilita il montaggio e l'integrazione in vari sistemi, il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata protezione contro l'ingresso di polvere e acqua, con un grado di protezione IP68. Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti difficili, dove è richiesta una resistenza superiore. La sua struttura robusta e durevole assicura una lunga vita operativa, rendendolo perfetto per l'uso in installazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La versatilità di questo dispositivo lo rende adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione e la funzionalità sono essenziali. Con un design che facilita il montaggio e l'integrazione in vari sistemi, il PR.MAXIBRASS CAMPO SERR.ESTESO IP68 è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

43 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato campo serraggio esteso IP68 per installazioni elettriche industriali e commerciali