Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16F715
Cod. Produttore
PKY16F715
Cod. EAN
3303432011178

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 16A 110V 3PNT cabl.rapido

Documentazione tecnica

Scopri il MGPKY16F715, un connettore elettrico progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni a 16A e 110V. La sua classificazione IP67 assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti difficili. Con un design robusto e affidabile, il MGPKY16F715 è la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e durata nei propri progetti elettrici.

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

colore identificativo

giallo

materiale

plastica

tensione nominale

100

dimensione della flangia orizzontale

90 mm

numero di poli

5

numero RAL

7035

frequenza nominale

50

direzione di innesto

piegato ad angolo

posizione ora

4 h

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

dimensione della flangia verticale

100 mm

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

PR.INC.INCL.IP67 3PNT 16A110V CR