Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKY16G714
Cod. Produttore
PKY16G714
Cod. EAN
3303432012281

Informazioni di prodotto

Presa fissa BT da incasso diritta IP67 16A 110V 3PT cabl.rapido

Documentazione tecnica

Scopri il connettore PR.INC.DIR.IP67 3PT 16A 110V CR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti e con un design robusto, questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un grado di protezione IP67. La sua capacità di gestire 16A a 110V lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durata nel tempo.

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

colore identificativo

giallo

materiale

plastica

tensione nominale

100

dimensione della flangia orizzontale

65 mm

numero di poli

4

numero RAL

7035

frequenza nominale

50

direzione di innesto

diritto

posizione ora

4 h

grado di protezione (IP)

IP67

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

intensità di corrente IEC

16 A

dimensione della flangia verticale

85 mm

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

PR.INC.DIR.IP67 3PT 16A 110V CR