Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
intensità di corrente IEC
16 A
numero di poli
4
tensione secondo EN 60309-2
500 V (50+60 Hz) nero
posizione ora
7 h
colore identificativo
nero
grado di protezione (IP)
IP67
tecnica di collegamento
morsetto a vite
direzione di innesto
piegato ad angolo
materiale
plastica
dimensione della flangia verticale
85 mm
distanza di foratura verticale
60 mm
dimensione della flangia orizzontale
75 mm
distanza di foratura orizzontale
tensione nominale
480
frequenza nominale
50
Serie
BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te