Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66170N
Cod. Produttore
GW66170N
Cod. EAN
8011564741133

Informazioni di prodotto

PR.BL IP67 S.F.3P+N+T 32A 400V 6H MT60C
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

materiale della scatola

plastica

protezione

macchina automatica

esecuzione

parte superiore

esecuzione dell’interruttore

interruttore speciale

interruttore

bloccaggio meccanico

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

rosso

posizione ora

6 h

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

numero di poli

5

intensità di corrente IEC

32 A

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

Produttore

PR.BL IP67 S.F.3P+N+T 32A 400V 6H M