Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR906
Cod. Produttore
PR906
Cod. EAN
8017963018302

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-15 con asole, acciaio zincato
PR/3/PA/SZ Profilato metallico TH35-15 con asole, acciaio zincato

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

15 mm

esecuzione

barra cieca 35/15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

zincato Sendzimir

forma del foro

asola

Produttore

Profilato metallico TH35-15 asolato acciaio zincato per supporti e montaggi elettrici

€ 12,55 x 1 m
(m) Quantità minima: 20 m
Qta imballo: 20 m
20 m
Q.tà consigliata info