Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR006
Cod. Produttore
PR006
Cod. EAN
8017963163033

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-15 con asole, acciaio passivato
PR/3/PA Profilato metallico TH35-15 con asole, acciaio passivato

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

15 mm

esecuzione

barra cieca 35/15 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma del foro

asola