Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPR005
Cod. Produttore
PR005
Cod. EAN
8017963163026

Informazioni di prodotto

Profilato metallico TH35-7,5 con asole, acciaio passivato
PR/3/AS Profilato metallico TH35-7,5 con asole, acciaio passivato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

7.5 mm

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma del foro

asola