Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLG
Cod. Produttore
NSYTLG
Cod. EAN
3606480168291

Informazioni di prodotto

PPC piena 495X220 S3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra passacavi piena 495X220 per Spacial S3D

esecuzione

premistoppa

profondità

220 mm

larghezza

500 mm

superficie

non trattato

altezza

5 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_CRN