Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLE
Cod. Produttore
NSYTLE
Cod. EAN
3606480168383

Informazioni di prodotto

PPC piena 445X130 S3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca passacavi standard per Spacial S3D/CRNG. A 445 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 45 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

esecuzione

premistoppa

profondità

130 mm

larghezza

450 mm

superficie

non trattato

altezza

5 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_CRN