Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLG4FL
Cod. Produttore
NSYTLG4FL
Cod. EAN
3606480168277

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi per membrane 495x220 Per Spacial S3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La PPC per membrane offre un design robusto e funzionale, con dimensioni di 495x220 mm, ideale per l'installazione in cassette. Questo prodotto è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione è pensata per facilitare l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per la realizzazione di impianti elettrici efficienti. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi, sia in ambito residenziale che commerciale. La cura nei dettagli di progettazione assicura che ogni installazione avvenga senza problemi, garantendo prestazioni ottimali.

esecuzione

premistoppa

profondità

200 mm

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_S3D

Produttore

PPC PER MEMBRANE 495X220 CASSETTA 3