Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLEFL
Cod. Produttore
NSYTLEFL
Cod. EAN
3606480168376

Informazioni di prodotto

PPC per membrane 445X130 cassetta 3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca passacavi standard per Spacial S3D/CRNG. A 445 x L 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Passacavo con foro FL. Presenta 1 foro. Per membrane FL21. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

esecuzione

premistoppa

profondità

130 mm

larghezza

445 mm

superficie

non trattato

altezza

5 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

Spacial_CRN

Produttore

Piastra passacavi per membrane 445X130 - Spacial S3D