Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLGU
Cod. Produttore
NSYTLGU
Cod. EAN
3606480168253

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi alluminio 495X220 per PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra pressacavi multifunzione per cassette PanelSeT S3D Il prodotto è realizzato in polietilene (PE) con sigillo in schiuma e piastra di alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza è di 495 mm e la larghezza reale è di 600 mm L'altezza è 495 mm La profondità è 220 mm e la profondità reale è 200 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato "ERROR:#REF!"

esecuzione

premistoppa

profondità

200 mm

larghezza

600 mm

superficie

non trattato

tipo

diritto

materiale

alluminio

Serie

PanelSeT_S3D

Produttore

Piastra passacavi alluminio 495X220 per Spacial S3D