Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08896
Cod. Produttore
08896
Cod. EAN
3303430088967

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi a membrane 35 entrate diametro 5-32mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PPC a membrane con 35 entrate da 5/32, progettato per garantire prestazioni affidabili nel campo degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa e sicura delle connessioni elettriche, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura consente un'installazione efficiente, assicurando stabilità e protezione nelle operazioni quotidiane.

numero di aperture per connettori

35

esecuzione

membrana

profondità

180 mm

larghezza

225 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico