Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08872
Cod. Produttore
08872
Cod. EAN
3303430088721

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi a membrane 25 entrate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PPC a membrane con 25 entrate, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. Progettato per garantire una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, questo prodotto assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni che necessitano di un sistema di ingresso multiplo, offre facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni elettriche. La membrana è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per mantenere l'integrità dell'impianto e proteggere i componenti interni da polvere e umidità.

numero di aperture per connettori

29

esecuzione

membrana

profondità

180 mm

larghezza

225 mm

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico